ダニエル電池実験器(分割型)DH-M

ダニエル電池実験器(分割型)DH-M - ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-M - ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-M - ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-M - ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-M - ナリカ

2滴でできるダニエル電池。
少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。
必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。
組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。

仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15内容量1セット
注意
※試薬は別途ご用意ください。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384590B10-2014-20
オープン
30,200
33,220(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする