ナリカ
ワイヤレス血圧センサ(イージーセンス)
タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。
付属品
血圧計
測定範囲(mm)
気圧0~3000Hg、パルス振幅0~100%
電源
充電式電源(USB充電式)
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方法
ワイヤレス、USB
最小表示(mm)
気圧0.1Hg、パルス振幅0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
●※本製品は医療用ではありません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385071
E31-6979-12
オープン
¥
55,000
¥
60,500
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください