TPXビーカー

TPXビーカー - ナリカTPXビーカー - ナリカTPXビーカー - ナリカTPXビーカー - ナリカTPXビーカー - ナリカTPXビーカー - ナリカ

透明度が高く、耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー

材質ポリメチルペンテン耐熱温度(℃)170(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1内容量1個
注意
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66388300S75-2038-01506110[上部胴]55[下部胴]46
オープン
200
220(税込)
6日以内出荷
66388309S75-2038-021007110[上部胴]65[下部胴]55
オープン
266
293(税込)
6日以内出荷
66388318S75-2038-032009120[上部胴]80[下部胴]66
オープン
370
407(税込)
6日以内出荷
66388327S75-2038-0430010525[上部胴]92[下部胴]77
オープン
440
484(税込)
6日以内出荷
66388336S75-2038-0550012250[上部胴]104[下部胴]89
オープン
660
726(税込)
6日以内出荷
66388345S75-2038-06100015450[上部胴]130[下部胴]108
オープン
1,140
1,254(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする