ナリカ
ワイヤレス静電センサ(イージーセンス)
イージーセンス用のワイヤレスセンサ
測定範囲
静電容量±165nC、電圧±5V
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
静電容量0.001nC、電圧0.0001V
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続
ワイヤレス、USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※USB電源アダプタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385107
E31-6979-33
オープン
¥
52,000
¥
57,200
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください