ナリカ
特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫)
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで貴重な薬品や放射線源の持ち出しを防ぎます。また、内部からねじで床固定できる安全構造の保管庫です。
付属品
鍵、「医薬用外毒物劇物」「放射線」ラベル各1枚
材質
スチール
内容量
1個
注意
※薬品や放射線源を厳重に保管するための保管庫であり、放射線を遮蔽するためのものではありません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66389806
T80-3218
5.1
305×205×365
270×173×300
オープン
¥
32,000
¥
35,200
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66389815
T80-3219
3
255×150×215
193×118×155
オープン
¥
30,000
¥
33,000
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください