ナリカ
PP手付きビーカー
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
PP手付きビーカー
その他
目盛付
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
121(オートクレーブ滅菌可能)
数量(個)
1
内容量
1個
注意
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66388406
S75-2051-01
500
117
50
[上部胴]105[下部胴]90
オープン
¥
292
¥
321
(税込)
6日以内出荷
66388415
S75-2051-02
1000
152
50
[上部胴]132[下部胴]110
オープン
¥
378
¥
416
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66388431
S75-2051-03
2000
191
100
[上部胴]164[下部胴]135
オープン
¥
492
¥
541
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66388440
S75-2051-04
3000
222
100
[上部胴]181[下部胴]149
オープン
¥
792
¥
871
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください