ナリカ
電子レンジ
電子レンジ
寸法(mm)
460×350×270(庫内容量約20L)
質量(kg)
13.5
電源(V)
AC100
消費電力(W)
900/1200(50/60Hz)
タイマー
最大30分
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66385956
F35-4281
オープン
¥
31,000
¥
34,100
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください