ナリカ
pH計 PH-223
画面が大きくて測定値が見やすい
安価かつ、携帯性に優れたpH計です。
防水機能付きなので、野外調査で使えます。
付属品
pH標準液(pH4/7)各1本
寸法(mm)
186×40×32
測定範囲(pH)
0.00~14.00(0.01)
精度(pH)
±0.2
校正
自動2点校正(pH4.00/7.00)
電源(個)
単4乾電池4(モニタ用付属)
防水
IP67準拠
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386157
PH-223
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください