ディスポ白衣 子ども用 (10枚組)

ディスポ白衣 子ども用 (10枚組) - ナリカディスポ白衣 子ども用 (10枚組) - ナリカディスポ白衣 子ども用 (10枚組) - ナリカディスポ白衣 子ども用 (10枚組) - ナリカ

子供用の使い捨てタイプ白衣
通気性に優れたポリプロピレン製で、袖口はゴム入り、前面は面ファスナー止めになっています。

入数(枚)10内容量1セット(10枚)
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66390077T80-9079-02M(身長130cm)66
オープン
5,600
6,160(税込)
6日以内出荷
66390086T80-9079-03L(身長140cm)70
オープン
5,600
6,160(税込)
6日以内出荷
66390095T80-9079-04LL(身長150cm)74
オープン
5,600
6,160(税込)
6日以内出荷
66390111T80-9079-053L(身長160cm)76
オープン
5,600
6,160(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする