ナリカ
PPビーカー
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
その他
目盛付
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
121(オートクレーブ滅菌可能)
数量(個)
1
内容量
1個
注意
※加熱の実験には使えません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
目盛(mL)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66388449
S75-2052-01
100
71
10
[上部胴]61[下部胴]54.5
オープン
¥
116
¥
128
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66388458
S75-2052-02
200
90.5
20
[上部胴]74[下部胴]65
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66388467
S75-2052-03
300
105
25
[上部胴]86[下部胴]76.5
オープン
¥
172
¥
189
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66388476
S75-2052-04
500
122.5
50
[上部胴]96[下部胴]88.5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
13日以内出荷
返品不可
66388485
S75-2052-05
1000
154
50
[上部胴]119.5[下部胴]107
オープン
¥
416
¥
458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください