ナリカ
CO2濃度計 GCH-2018
実験に最適なプローブ搭載型センサです。
測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告
データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)
本体:68×45×181
質量(g)
322(電池含む)
測定項目
二酸化炭素、温度、湿度
温度測定範囲(℃)
0~50(0.1)
インターフェース
USB/RS-232C対応(別売)
電源(個)
単3乾電池6(モニタ用付属)
測定範囲(ppm)
二酸化炭素:0~4,000(1)
湿度測定範囲(%RH)
10~95(0.1)
内容量
1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66387031
N65-9332
オープン
¥
82,500
¥
90,750
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください