曜日別特売

ダニエル電池実験器(生徒用) D-M

ダニエル電池実験器(生徒用) D-M - ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-M - ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-M - ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-M - ナリカ

手のひらサイズのダニエル電池。
実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。
小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。
ボルタ電池の実験もできます。

仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15内容量1セット
注意
※素焼きコップは手作りのため、大きさ・色が変わることがあります。
※製品の仕様・形状が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384565B10-2012-20
オープン
27,000
29,700(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする