熱陰極式クルックス管

熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ熱陰極式クルックス管 - ナリカ

誘導コイル不要!
低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。
実験中にX線は出ないので安全に実験できます。

仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)内容量1セット
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66384721B10-7242-10
オープン
239,000
262,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする