仁張工作所
1マス引出しロッカー(ダイヤル錠)
様々な環境で使える、「後付けタイプ」の新しいロッカー。1マスロッカーで空きスペースを有効活用。
用途
オフィスや施設内のオープンロッカーや書架・デスク上に設置し、セキュリティ管理に。
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
306
高さ(mm)
150
奥行(mm)
328
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
関連資料:
(0.15MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66404016
NKBA-11D
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった