SMC
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66410115
AL40-N04-8R-D
右→左
レベルゲージ付金属ケース
¥
7,430
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66410131
AL40-N04-6-D
左→右
ナイロンケース
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください