曜日別特売

さび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー

さび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー - エヌパットさび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー - エヌパットさび止め 常温亜鉛めっき被膜NPタッチアッパー - エヌパット

業界初の持ち運び型タッチアップ用ペン。
立会検査時、その場で補修が可能。修復作業の負担が軽減できます。
プライマー不要、1液タイプなので、鉄やメッキ面に直接塗布できます。
上向きでも液垂れせず、汚れません。
飛散が少なく、人体への溶剤リスクも低減。
有機則非該当、低VOC塗料、PRTR法非該当、特化則非該当、鉛クロムフリー

用途
金属面の軽微なキズ補修に。
立会検査時、その場で補修が可能。修復作業の負担が軽減できます。
設備の納品キズ、施工中に発生したキズの補修に。
付属品ローバル(R)エコタイプ適合亜鉛含有率:83%寸法(mm)ペン先:(実寸)4x2シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性内容量1箱(5本)
関連資料:(4.46MB)
注意
※面積の広い場所を効率的に塗装する場合は、スプレー塗布や刷毛塗りをお薦めします。
※気温が 5℃以下の環境では塗膜乾燥に非常に時間がかかったり、結露による塗膜異状の可能性があるのでご注意ください。
※使い捨て商品となりますので、保証は致しかねますが、冷暗所保管であれば半年程度使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66410201シルバー
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする