見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り a4収納対応

見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)見せる収納 本棚 ワイドタイプ 上置き突っ張り  a4収納対応 - Memoria(メモリア)

床から天井まで壁一面を大容量の書庫にする、幅81cm・突っ張り式深型本棚。
本体に飾り棚2枚と可動棚6枚、上置きに可動棚4枚をご用意。
1cmピッチで高さ調節でき、A4ファイルや前後2列収納にも対応。
更に中間固定棚を廃したことで、収納が難しかった掃除機やラグなどの長尺物も収めることが可能。
天井でしっかり固定するため、重量物を収納しても安定感抜群のオープン壁面収納

用途ディスプレイラック コミックラック 面陳収納 推し活収納 飾り棚 漫画 マンガ 文庫本 雑誌収納仕様【飾り棚について】本体上段のみ上から23穴目から設置可能材質(本体)プリント化粧繊維板梱包数3【本体】可動棚:6枚、飾り棚:2枚、【上置き】可動棚:4枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.0×29.5×238.5~253.5組立時間90分(目安)(大人2人)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66414051FRM-0132SETライトブラウン
38,173
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66414060FRM-0132SETホワイト
38,173
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66414069FRM-0132SETダークブラウン
38,173
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする