曜日別特売

ストラテージショートブーツ

ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)ストラテージショートブーツ - FLAGSHIP(フラッグシップ)

通年モデル 品番:FSB-804
ストラテージショートブーツ
ミリタリーテイストなデザインはジーンズやカーゴパンツはもちろん、ライディングパンツとの相性も抜群。
スムーズな着脱を実現するリールシステム"SPINーON"を片足に二つ採用しフィット感の調整が可能。
足さばきがし易いショート丈で歩き易く、軽量でクッション性に優れたソールによりバイク用ながら歩行時も非常に疲れにくいブーツ。
透湿防水フィルム"ヴォクサーム"を内蔵し雨天走行にも対応。

用途
SPINONシステム
防水仕様
オリジナルソール
透湿性
リフレクター装備
シフトガード装備
くるぶしパッド装備
素材人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン/ヴォクサーム/ポリエステルメッシュ内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66415295FSB-804/BK/23.0ブラック23
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415311FSB-804/BK/23.5ブラック23.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415320FSB-804/BK/24.0ブラック24
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415329FSB-804/BK/24.5ブラック24.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415338FSB-804/BK/25.0ブラック25
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415347FSB-804/BK/25.5ブラック25.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415356FSB-804/BK/26.0ブラック26
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415365FSB-804/BK/26.5ブラック26.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415381FSB-804/BK/27.0ブラック27
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415390FSB-804/BK/27.5ブラック27.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415399FSB-804/BK/28ブラック28
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415408FSB-804/BK/29.0ブラック29
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415417FSB-804/BK/30.0ブラック30
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415426FSB-804/WH/23.0ホワイト23
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415435FSB-804/WH/23.5ホワイト23.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415451FSB-804/WH/24.0ホワイト24
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415460FSB-804/WH/24.5ホワイト24.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415469FSB-804/WH/25.0ホワイト25
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415478FSB-804/WH/25.5ホワイト25.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415487FSB-804/WH/26.0ホワイト26
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415496FSB-804/WH/26.5ホワイト26.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415505FSB-804/WH/27.0ホワイト27
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415521FSB-804/WH/27.5ホワイト27.5
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
66415530FSB-804/WH/28.0ホワイト28
22,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする