屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)170最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66425786CW8000-20-WRc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425795CW8000-20-W-X1Rc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425811CW8000-25-WRc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425820CW8000-25-W-X1Rc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425829CW8000-20-W-CRc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425838CW8000-20-W-CX1Rc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425847CW8000-25-W-CRc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425856CW8000-25-W-CX1Rc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425865CW8000-20-W-KRc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425881CW8000-20-W-KX1Rc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425890CW8000-25-W-KRc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425899CW8000-25-W-KX1Rc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425908CW8000-20-W-CKRc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425917CW8000-20-W-CKX1Rc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425926CW8000-25-W-CKRc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425935CW8000-25-W-CKX1Rc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425951CW8000-20-W-GW49PRc3/44.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
111,080
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
66425960CW8000-20-W-X1-GW49PRc3/44.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
111,080
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425969CW8000-25-W-GW49PRc14.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
111,080
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425978CW8000-25-W-X1-GW49PRc14.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
111,080
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425987CW8000-20-W-C-GW49PRc3/44.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
111,380
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425996CW8000-20-W-CX1-GW49PRc3/44.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
111,380
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426005CW8000-25-W-C-GW49PRc14.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
111,380
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426021CW8000-25-W-CX1-GW49PRc14.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
111,380
97,980
107,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426030CW8000-20-W-YRc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426039CW8000-20-W-YX1Rc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426048CW8000-25-W-YRc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426057CW8000-25-W-YX1Rc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426066CW8000-20-W-CYRc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426075CW8000-20-W-CYX1Rc3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426091CW8000-25-W-CYRc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426100CW8000-25-W-CYX1Rc14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426109CW8000-20-W-K-GW49PRc3/44.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,920
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426118CW8000-20-W-KX1-GW49PRc3/44.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,920
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426127CW8000-25-W-K-GW49PRc14.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,920
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426136CW8000-25-W-KX1-GW49PRc14.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,920
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426145CW8000-20-W-CK-GW49PRc3/44.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
114,220
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
66426161CW8000-20-W-CKX1-GW49PRc3/44.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
114,220
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426170CW8000-25-W-CK-GW49PRc14.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
114,220
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426179CW8000-25-W-CKX1-GW49PRc14.95ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
114,220
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426188CW8000-20-W-YKRc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426197CW8000-20-W-YKX1Rc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426206CW8000-25-W-YKRc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426215CW8000-25-W-YKX1Rc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426231CW8000-20-W-CYKRc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426240CW8000-20-W-CYKX1Rc3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426249CW8000-25-W-CYKRc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426258CW8000-25-W-CYKX1Rc14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426267CW8000-20-W-Y-GW49PRc3/44.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
118,740
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66426276CW8000-20-W-YX1-GW49PRc3/44.85ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
118,740
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする