曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW8000-□-W-F1シリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw 以下でも使用可能です。
※使用圧力は 0.15MPa 以上でご使用ください。
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66430266CW8000-20-W-F1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430275CW8000-20-W-F1X1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430291CW8000-25-W-F1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430300CW8000-25-W-F1X1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430309CW8000-20-W-CF1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430318CW8000-20-W-CF1X1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430327CW8000-25-W-CF1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430336CW8000-25-W-CF1X1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430345CW8000-20-W-F1KRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430361CW8000-20-W-F1KX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430370CW8000-25-W-F1KRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430379CW8000-25-W-F1KX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430388CW8000-20-W-CF1KRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430397CW8000-20-W-CF1KX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430406CW8000-25-W-CF1KRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430415CW8000-25-W-CF1KX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430431CW8000-20-W-F1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430440CW8000-20-W-F1X1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430449CW8000-25-W-F1-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430458CW8000-25-W-F1X1-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430467CW8000-20-W-CF1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430476CW8000-20-W-CF1X1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430485CW8000-25-W-CF1-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430501CW8000-25-W-CF1X1-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430510CW8000-20-W-F1YRc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430519CW8000-20-W-F1YX1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430528CW8000-25-W-F1YRc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430537CW8000-25-W-F1YX1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430546CW8000-20-W-CF1YRc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430555CW8000-20-W-CF1YX1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430571CW8000-25-W-CF1YRc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430580CW8000-25-W-CF1YX1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430589CW8000-20-W-F1K-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430598CW8000-20-W-F1KX1-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430607CW8000-25-W-F1K-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430616CW8000-25-W-F1KX1-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430625CW8000-20-W-CF1K-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430641CW8000-20-W-CF1KX1-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430650CW8000-25-W-CF1K-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430659CW8000-25-W-CF1KX1-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430668CW8000-20-W-F1YKRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430677CW8000-20-W-F1YKX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430686CW8000-25-W-F1YKRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430695CW8000-25-W-F1YKX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430711CW8000-20-W-CF1YKRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430720CW8000-20-W-CF1YKX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430729CW8000-25-W-CF1YKRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430738CW8000-25-W-CF1YKX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430747CW8000-20-W-F1Y-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
121,300
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66430756CW8000-20-W-F1YX1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
121,300
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする