曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW4000-□N-Wシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66426425CW4000-8N-WNPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426441CW4000-8N-W-X1NPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426450CW4000-10N-WNPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426459CW4000-10N-W-X1NPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426468CW4000-15N-WNPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426477CW4000-15N-W-X1NPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426547CW4000-8N-W-CNPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426556CW4000-8N-W-CX1NPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426565CW4000-10N-W-CNPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426581CW4000-10N-W-CX1NPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426590CW4000-15N-W-CNPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426599CW4000-15N-W-CX1NPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426669CW4000-8N-W-YNPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426678CW4000-8N-W-YX1NPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426687CW4000-10N-W-YNPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426696CW4000-10N-W-YX1NPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426705CW4000-15N-W-YNPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426721CW4000-15N-W-YX1NPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426791CW4000-8N-W-KNPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426800CW4000-8N-W-KX1NPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426809CW4000-10N-W-KNPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426818CW4000-10N-W-KX1NPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426827CW4000-15N-W-KNPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426836CW4000-15N-W-KX1NPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426906CW4000-8N-W-CYNPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426915CW4000-8N-W-CYX1NPT1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426931CW4000-10N-W-CYNPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426940CW4000-10N-W-CYX1NPT3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426949CW4000-15N-W-CYNPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66426958CW4000-15N-W-CYX1NPT1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427028CW4000-8N-W-CKNPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427037CW4000-8N-W-CKX1NPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427046CW4000-10N-W-CKNPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427055CW4000-10N-W-CKX1NPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427071CW4000-15N-W-CKNPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427080CW4000-15N-W-CKX1NPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427150CW4000-8N-W-YKNPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427159CW4000-8N-W-YKX1NPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427168CW4000-10N-W-YKNPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427177CW4000-10N-W-YKX1NPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427186CW4000-15N-W-YKNPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427195CW4000-15N-W-YKX1NPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427265CW4000-8N-W-CYKNPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427281CW4000-8N-W-CYKX1NPT1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427290CW4000-10N-W-CYKNPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427299CW4000-10N-W-CYKX1NPT3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427308CW4000-15N-W-CYKNPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427317CW4000-15N-W-CYKX1NPT1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする