曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ CW8000-□N-Wシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)170最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427387CW8000-20N-WNPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427396CW8000-20N-W-X1NPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427405CW8000-25N-WNPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427421CW8000-25N-W-X1NPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427466CW8000-20N-W-CNPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427475CW8000-20N-W-CX1NPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427491CW8000-25N-W-CNPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427500CW8000-25N-W-CX1NPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427545CW8000-20N-W-KNPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427561CW8000-20N-W-KX1NPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427570CW8000-25N-W-KNPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427579CW8000-25N-W-KX1NPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427631CW8000-20N-W-CKNPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427640CW8000-20N-W-CKX1NPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427649CW8000-25N-W-CKNPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427658CW8000-25N-W-CKX1NPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427710CW8000-20N-W-YNPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427719CW8000-20N-W-YX1NPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427728CW8000-25N-W-YNPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427737CW8000-25N-W-YX1NPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427789CW8000-20N-W-CYNPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427798CW8000-20N-W-CYX1NPT3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427807CW8000-25N-W-CYNPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427816CW8000-25N-W-CYX1NPT14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427868CW8000-20N-W-YKNPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427877CW8000-20N-W-YKX1NPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427886CW8000-25N-W-YKNPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427895CW8000-25N-W-YKX1NPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427947CW8000-20N-W-CYKNPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427956CW8000-20N-W-CYKX1NPT3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427965CW8000-25N-W-CYKNPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427981CW8000-25N-W-CYKX1NPT14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする