曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NOタイプ)CW8000-□-W-Fシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw{90l/min〔ANR〕}以上でご使用ください。
※使用圧力は 0.1MPa 以上でご使用ください。(0.1MPa 上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。)
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66434746CW8000-20-W-FRc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434755CW8000-20-W-FX1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434771CW8000-25-W-FRc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434780CW8000-25-W-FX1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
106,890
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434789CW8000-20-W-CFRc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434798CW8000-20-W-CFX1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434807CW8000-25-W-CFRc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434816CW8000-25-W-CFX1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,190
93,980
103,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434825CW8000-20-W-FKRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434841CW8000-20-W-FKX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434850CW8000-25-W-FKRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434859CW8000-25-W-FKX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
109,730
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434868CW8000-20-W-CFKRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434877CW8000-20-W-CFKX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434886CW8000-25-W-CFKRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434895CW8000-25-W-CFKX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
110,030
96,980
106,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434911CW8000-20-W-F-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434920CW8000-20-W-FX1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434929CW8000-25-W-F-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434938CW8000-25-W-FX1-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
113,640
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434947CW8000-20-W-CF-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434956CW8000-20-W-CFX1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434965CW8000-25-W-CF-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434981CW8000-25-W-CFX1-GW49PRc14.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
113,940
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434990CW8000-20-W-FYRc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66434999CW8000-20-W-FYX1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435008CW8000-25-W-FYRc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435017CW8000-25-W-FYX1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,550
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435026CW8000-20-W-CFYRc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435035CW8000-20-W-CFYX1Rc3/44.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435051CW8000-25-W-CFYRc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435060CW8000-25-W-CFYX1Rc14.77ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
114,850
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435069CW8000-20-W-FK-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435078CW8000-20-W-FKX1-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435087CW8000-25-W-FK-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435096CW8000-25-W-FKX1-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
116,480
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435105CW8000-20-W-CFK-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435121CW8000-20-W-CFKX1-GW49PRc3/44.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435130CW8000-25-W-CFK-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435139CW8000-25-W-CFKX1-GW49PRc14.97ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
116,780
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435148CW8000-20-W-FYKRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435157CW8000-20-W-FYKX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435166CW8000-25-W-FYKRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435175CW8000-25-W-FYKX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
117,390
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435191CW8000-20-W-CFYKRc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435200CW8000-20-W-CFYKX1Rc3/44.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435209CW8000-25-W-CFYKRc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435218CW8000-25-W-CFYKX1Rc14.87ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
117,690
99,980
109,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435227CW8000-20-W-FY-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
121,300
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
66435236CW8000-20-W-FYX1-GW49PRc3/44.87ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
121,300
109,800
120,780(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする