曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW4000-□-Wシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66424465CW4000-8-WRc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424481CW4000-8-W-X1Rc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424490CW4000-10-WRc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424499CW4000-10-W-X1Rc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424508CW4000-15-WRc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
66424517CW4000-15-W-X1Rc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
65,280
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424569CW4000-8-W-CRc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424578CW4000-8-W-CX1Rc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424587CW4000-10-W-CRc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424596CW4000-10-W-CX1Rc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424605CW4000-15-W-CRc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424621CW4000-15-W-CX1Rc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
65,580
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424709CW4000-8-W-YRc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424718CW4000-8-W-YX1Rc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424727CW4000-10-W-YRc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424736CW4000-10-W-YX1Rc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424745CW4000-15-W-YRc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424761CW4000-15-W-YX1Rc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424770CW4000-8-W-KRc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424779CW4000-8-W-KX1Rc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424788CW4000-10-W-KRc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424797CW4000-10-W-KX1Rc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424806CW4000-15-W-KRc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424815CW4000-15-W-KX1Rc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
68,120
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424831CW4000-8-W-CYRc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424840CW4000-8-W-CYX1Rc1/42.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424849CW4000-10-W-CYRc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424858CW4000-10-W-CYX1Rc3/82.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424867CW4000-15-W-CYRc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424876CW4000-15-W-CYX1Rc1/22.04ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424885CW4000-8-W-CKRc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424901CW4000-8-W-CKX1Rc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424910CW4000-10-W-CKRc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424919CW4000-10-W-CKX1Rc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424928CW4000-15-W-CKRc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424937CW4000-15-W-CKX1Rc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,420
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425111CW4000-8-W-YKRc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425120CW4000-8-W-YKX1Rc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425129CW4000-10-W-YKRc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425138CW4000-10-W-YKX1Rc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425147CW4000-15-W-YKRc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425156CW4000-15-W-YKX1Rc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,960
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425165CW4000-8-W-CYKRc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425181CW4000-8-W-CYKX1Rc1/42.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425190CW4000-10-W-CYKRc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425199CW4000-10-W-CYKX1Rc3/82.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425208CW4000-15-W-CYKRc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425217CW4000-15-W-CYKX1Rc1/22.14ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
71,260
62,980
69,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425269CW4000-8-W-GW49PRc1/42.14ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
72,030
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425278CW4000-8-W-X1-GW49PRc1/42.14ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
72,030
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする