屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ CW8000-□G-Wシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)170最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66427430CW8000-20G-WG3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427439CW8000-20G-W-X1G3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427448CW8000-25G-WG14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427457CW8000-25G-W-X1G14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
104,330
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427509CW8000-20G-W-CG3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427518CW8000-20G-W-CX1G3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427527CW8000-25G-W-CG14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427536CW8000-25G-W-CX1G14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
104,630
91,980
101,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427588CW8000-20G-W-KG3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427597CW8000-20G-W-KX1G3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427606CW8000-25G-W-KG14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427615CW8000-25G-W-KX1G14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
107,170
93,980
103,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427667CW8000-20G-W-CKG3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427676CW8000-20G-W-CKX1G3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427685CW8000-25G-W-CKG14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427701CW8000-25G-W-CKX1G14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
107,470
94,980
104,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427746CW8000-20G-W-YG3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427755CW8000-20G-W-YX1G3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427771CW8000-25G-W-YG14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427780CW8000-25G-W-YX1G14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
111,990
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427825CW8000-20G-W-CYG3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427841CW8000-20G-W-CYX1G3/44.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427850CW8000-25G-W-CYG14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427859CW8000-25G-W-CYX1G14.75ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
112,290
98,980
108,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427911CW8000-20G-W-YKG3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427920CW8000-20G-W-YKX1G3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427929CW8000-25G-W-YKG14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427938CW8000-25G-W-YKX1G14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
114,830
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427990CW8000-20G-W-CYKG3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66427999CW8000-20G-W-CYKX1G3/44.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66428008CW8000-25G-W-CYKG14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66428017CW8000-25G-W-CYKX1G14.85ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
115,130
99,980
109,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする