曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW3000-□-Wシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66424185CW3000-8-WRc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
61,000
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424201CW3000-8-W-X1Rc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
61,000
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424210CW3000-10-WRc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
61,000
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424219CW3000-10-W-X1Rc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
61,000
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424228CW3000-8-W-CRc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
61,300
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424237CW3000-8-W-CX1Rc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
61,300
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424246CW3000-10-W-CRc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
61,300
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424255CW3000-10-W-CX1Rc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
61,300
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424271CW3000-8-W-YRc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
62,420
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424280CW3000-8-W-YX1Rc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
62,420
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424289CW3000-10-W-YRc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
62,420
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424298CW3000-10-W-YX1Rc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
62,420
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424307CW3000-8-W-CYRc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
62,720
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424316CW3000-8-W-CYX1Rc1/41.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
62,720
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424325CW3000-10-W-CYRc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
62,720
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424341CW3000-10-W-CYX1Rc3/81.41ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
62,720
54,980
60,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424350CW3000-8-W-KRc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
63,840
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
66424359CW3000-8-W-KX1Rc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
63,840
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424368CW3000-10-W-KRc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
63,840
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424377CW3000-10-W-KX1Rc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
63,840
55,980
61,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424386CW3000-8-W-CKRc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,140
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424395CW3000-8-W-CKX1Rc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,140
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424411CW3000-10-W-CKRc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,140
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424420CW3000-10-W-CKX1Rc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,140
56,980
62,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424429CW3000-8-W-YKRc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,260
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424438CW3000-8-W-YKX1Rc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,260
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424447CW3000-10-W-YKRc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,260
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424456CW3000-10-W-YKX1Rc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,260
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424526CW3000-8-W-CYKRc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,560
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424535CW3000-8-W-CYKX1Rc1/41.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,560
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424551CW3000-10-W-CYKRc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,560
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424560CW3000-10-W-CYKX1Rc3/81.51ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,560
57,980
63,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424630CW3000-8-W-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,750
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424639CW3000-8-W-X1-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,750
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424648CW3000-10-W-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,750
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424657CW3000-10-W-X1-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,750
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424666CW3000-8-W-C-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,050
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424675CW3000-8-W-CX1-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,050
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424691CW3000-10-W-C-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,050
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424700CW3000-10-W-CX1-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
68,050
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424946CW3000-8-W-Y-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
69,170
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424955CW3000-8-W-YX1-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
69,170
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424971CW3000-10-W-Y-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
69,170
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424980CW3000-10-W-YX1-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
69,170
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424989CW3000-8-W-CY-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
69,470
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66424998CW3000-8-W-CYX1-GW49PRc1/41.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
69,470
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425007CW3000-10-W-CY-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
69,470
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425016CW3000-10-W-CYX1-GW49PRc3/81.51ノブなし【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
69,470
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425025CW3000-8-W-K-GW49PRc1/41.61ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,590
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66425041CW3000-8-W-KX1-GW49PRc1/41.61ノブ付【フィルタドレン排出】手動ペットコック付、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,590
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする