仁張工作所
ワークロッカー省スペース
シンプルなデザインで開放感と使い勝手の自由度を演出。圧迫感のない快適なスペースを作ります。
用途
工場・オフィス・美容室等でヘルメット・ジャンパー・長靴・バッグなどを格納できる自由度の高い機能型ロッカーとして。
材質
スチール鋼板(SPCC)
幅(mm)
600
色
ライトグレー
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
300
内容量
1台
関連資料:
(0.14MB)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66438307
NWLN-01
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった