仁張工作所
ワークロッカースリム
シンプルなデザインで開放感と使い勝手の自由度を演出。圧迫感のない快適なスペースを作ります。
用途
工場・オフィス・美容室等でヘルメット・ジャンパー・長靴・バッグなどを格納できる自由度の高い機能型ロッカーとして。
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
1850
奥行(mm)
525
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66438289
NWLS-01
450
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66438298
NWLS-02
875
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66438325
NWLS-03
1300
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった