SPANK(スパンク)
OOZY220サドル
後方のそり上がりが、登りでのペダリングをサポートする。
XCからエンデューロ、グラベル、E-MTBまで、安定したライディングポジションとサポート力を好むライダーに最適。
仕様
シートレール:クロモリ
色
ブラック/グレー
質量(g)
270
サイズ(mm)
W144xL265
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66447809
SS69578
¥
13,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください