SPANK(スパンク)
OOZY280サドル
パッドの快適さのバランスを整え、トレイルライダーに適したモデル。
滑らかな表面は素早いポジション変更に対応する。
人間工学に基づいた設計で、センターの窪みが圧迫を軽減する。
仕様
シートレール:クロモリ
質量(g)
280
サイズ(mm)
W144xL265
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66447818
SS60765
ブラック/ブルー
¥
13,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
66447827
SS60772
ブラック/グリーン
¥
13,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください