フルフラットトップテーブルで
一人暮らしの家事をサポート耐熱(約100℃)フルフラット
トップテーブル
扉の上部まで延長されたトップテーブルは従来の形状よりもスペースアップ*。単身住居サイズのミニキッチンで家事をラクにします。3段全段ガラスシェルフ
汚れが簡単に拭き取れ、いつでも清潔に使える。段数が多いので、たっぷり収納でき、整理もしやすい。大容量ドアポケット
高さが変えられる上段のチェンジポケットには250mL缶9本、中段は500mLペットボトル10本*、下段は2Lペットボトルが3本入る大容量!大容量
ボトムフリーザー
46Lの余裕の収納力でまとめ買いや作り置きもOK。上段はカップアイスなど背の低いものを、下段は500mLのペットボトル※6や食パンなど背の高いものをすっきり収納することができます。整理しやすい
低温ケース(約-2℃~4℃)
低温で保存するので、ハムやチーズなどの加工食品の保存に便利。運転音が静か
約22dB(A)※4の静音設計だから、運転音が静かで響きにくい。
※4JIS C 9607規定の騒音試験による(周囲温度20℃安定運転時)ボトルストッパー・
チューブスタンド搭載
ドアポケットに取り付けてペットボトルなどが倒れるのを防いだり、チューブ類をまとめて収納したりすることができます。ヨコ取りポケット
扉を全開にしなくても、ヨコからサッと取り出せます。明るく照らす
LED照明
庫内をLED照明で明るく照らします。ファン式
自動霜取
面倒な霜取りが不要です。部屋ごとの
温度調節可能
冷蔵室と冷凍室をそれぞれ分けて温度調節可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |


