曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMCAF30-D Series エアフィルタ - SMCAF30-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケース内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66453321AF30-02D-7-10-D10N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
オープン
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
66453400AF30-02-7-100-D100オートドレンなし
オープン
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
66453427AF30-02-7-40-D40オートドレンなし
オープン
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする