曜日別特売

AR50(K)-D Series レギュレータ

AR50(K)-D Series レギュレータ - SMC
取付取付オプションなしボディサイズ50管接続口径1ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66453296AR50-10-D
9,240
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする