曜日別特売

AR30(K)-D Series レギュレータ

AR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMCAR30(K)-D Series レギュレータ - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
圧力計
排気機構
ハンドルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66453330AR30-03BG-NY-Dブラケット付丸形圧力計(リミットインジケータ付)ノンリリーフタイプハンドル上向き
5,830
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
66453418AR30-03E-Y-D取付オプションなし角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプハンドル上向き
5,610
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
66453445AR30-03B-Dブラケット付圧力計なしリリーフタイプハンドル下向き
4,290
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする