KANA(片山チエン)
ステンレスローラチェーン 1列タイプ
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
トラスコ品番
421-7994
材質
ステンレス
タイプ
スナップ
長さ(m)
3
ピッチ(mm)
9.525
ユニットリンク数
320
列数
1
ローラー外径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
4.77
最大許容張力(kN)
0.26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66477078
KANA35-SUST
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください