曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。ブレーキブレーキなしモーターモータ付モーター極数(P)4使用環境防水形保護方式IP65端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全2112種類を絞り込む
減速比
枠番
2112種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
枠番
モータータイプ
適合モータ容量(kW)
モーター電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66454660RNYM3-1510-EP-5-J2WSLA51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454669RNYM3-1510-EP-5-J2WSLB51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454678RNYM3-1510-EP-5-J2WSLC51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454687RNYM3-1510-EP-5-J2WSLD51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454696RNYM3-1510-EP-5-J2WSRA51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454705RNYM3-1510-EP-5-J2WSRB51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454721RNYM3-1510-EP-5-J2WSRC51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454730RNYM3-1510-EP-5-J2WSRD51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454739RNYM3-1510-EP-5-J2WSTA51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454748RNYM3-1510-EP-5-J2WSTB51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454757RNYM3-1510-EP-5-J2WSTC51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454766RNYM3-1510-EP-5-J2WSTD51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454775RNYM3-1510-EP-5-J2WSBA51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454791RNYM3-1510-EP-5-J2WSBB51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454800RNYM3-1510-EP-5-J2WSBC51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454809RNYM3-1510-EP-5-J2WSBD51510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454818RNYM3-1510-EP-5-J4WSLA51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454827RNYM3-1510-EP-5-J4WSLB51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454836RNYM3-1510-EP-5-J4WSLC51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454845RNYM3-1510-EP-5-J4WSLD51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454861RNYM3-1510-EP-5-J4WSRA51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454870RNYM3-1510-EP-5-J4WSRB51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454879RNYM3-1510-EP-5-J4WSRC51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454888RNYM3-1510-EP-5-J4WSRD51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454897RNYM3-1510-EP-5-J4WSTA51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454906RNYM3-1510-EP-5-J4WSTB51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454915RNYM3-1510-EP-5-J4WSTC51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454931RNYM3-1510-EP-5-J4WSTD51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454940RNYM3-1510-EP-5-J4WSBA51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454949RNYM3-1510-EP-5-J4WSBB51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454958RNYM3-1510-EP-5-J4WSBC51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454967RNYM3-1510-EP-5-J4WSBD51510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454976RNYM3-1510-EP-7-J2WSLA71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66454985RNYM3-1510-EP-7-J2WSLB71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455001RNYM3-1510-EP-7-J2WSLC71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455010RNYM3-1510-EP-7-J2WSLD71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455019RNYM3-1510-EP-7-J2WSRA71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455028RNYM3-1510-EP-7-J2WSRB71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455037RNYM3-1510-EP-7-J2WSRC71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455046RNYM3-1510-EP-7-J2WSRD71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455055RNYM3-1510-EP-7-J2WSTA71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455071RNYM3-1510-EP-7-J2WSTB71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455080RNYM3-1510-EP-7-J2WSTC71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455089RNYM3-1510-EP-7-J2WSTD71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455098RNYM3-1510-EP-7-J2WSBA71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455107RNYM3-1510-EP-7-J2WSBB71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455116RNYM3-1510-EP-7-J2WSBC71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455125RNYM3-1510-EP-7-J2WSBD71510プレミアム効率三相モータ付2.2200/220
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455141RNYM3-1510-EP-7-J4WSLA71510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66455150RNYM3-1510-EP-7-J4WSLB71510プレミアム効率三相モータ付2.2400/440
279,800
307,780(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする