曜日別特売

バッテリーフィラー用 スポイト

バッテリーフィラー用 スポイト - 日平機器

バッテリー液補充用スポイトです。

トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477051BF-4-1
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする