オイルシール(ちりよけなし)

オイルシール(ちりよけなし) - NOKオイルシール(ちりよけなし) - NOK

シール対象物(油)が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
ニトリルゴムは最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有しています。
回転軸動作対応の油のシール用として使用されています。
汎用性がある、一般的な運転条件で使用可能なオイルシールです。

用途自動車や航空機、船舶、鉄道車輌、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、さまざまな分野における機械の密封装置として。材質ゴム:ニトリルゴム(NBR)、ばね:ピアノ線、金属環:スチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476177SC-150-180-14355-120215014180
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
66476186SC-30-50-11355-1610301150
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする