曜日別特売

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。
ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。
切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。
ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。

用途
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477997HVSP-LH-P3-M3X0.5664-0059560.5M32.56
2,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478006HVSP-LH-P3-M3X0.35664-0088560.35M32.7
3,430
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478015HVSP-LH-P4-M4X0.7664-0082630.7M43.38
2,010
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478031HVSP-LH-P4-M4X0.5664-0078630.5M43.56
2,940
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478040HVSP-LH-P4-M5X0.8664-0075700.8M54.28
2,030
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478049HVSP-LH-P4-M5X0.5664-0077700.5M54.56
2,940
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478058HVSP-LH-P4-M6X1664-0084801M65.09
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478067HVSP-LH-P4-M6X0.75664-0064800.75M65.33
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478076HVSP-LH-P4-M6X0.5664-0068800.5M65.56
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478451HVSP-LH-P4-M8X1.25680-8244901.25M86.85
3,180
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478460HVSP-LH-P4-M10X1.5680-82431001.5M108.6
4,160
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478469HVSP-LH-P4-M10X1.25680-97501001.25M108.85
4,160
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478478HVSP-LH-P4-M12X1.75680-97611101.75M1210.4
5,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
66478487HVSP-LH-P4-M16X2680-97571102M1614.1
10,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする