曜日別特売

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級内容量1本
全16種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
溝数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477805HVPO-P4-M3X0.5+15665-9868560.5M33
1,400
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477821HVPO-P2-M3.5X0.6666-1370630.6M3.53
1,450
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477830HVPO-P4-M4X0.7+20665-9862630.7M43
1,400
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477839HVPO-P4-M5X0.8+20666-1377700.8M53
1,410
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477848HVPO-P4-M6X1+20666-1384801M63
1,610
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477857HVPO-P4-M8X1.25+20665-9865901.25M83
2,270
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477866HVPO-P5-M10X1.5+20666-13731001.5M103
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477875HVPO-P5-M12X1.75+20666-13671101.75M123
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477891HVPO-P5-M18X2.5665-98521252.5M183
10,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477900HVPO-P5-M20X2.5666-13801402.5M203
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
66477909HVPO-P5-M22X2.5665-98351402.5M223
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477918HVPO-P5-M24X3666-13811603M243
21,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477927HVPO-P5-M27X3666-13721603M274
30,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477936HVPO-P5-M30X3.5666-13591803.5M304
38,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477945HVPO-P5-M33X3.5666-13641803.5M334
45,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
66477961HVPO-P6-M36X4665-98722004M364
52,300
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする