曜日別特売

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級内容量1本
全13種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478995HVPO-100-P3-M3X0.5701-64191000.5M32.56
4,340
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479011HVPO-100-P3-M4X0.7701-62671000.7M43.38
3,920
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479020HVPO-100-P3-M5X0.8701-62311000.8M54.28
3,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479029HVPO-100-P3-M6X1701-62411001M65.09
2,900
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479038HVPO-150-P3-M6X1701-64261501M65.09
5,320
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479047HVPO-150-P3-M8X1.25701-62271501.25M86.85
6,810
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479056HVPO-150-P4-M10X1.5701-62511501.5M108.6
8,020
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479065HVPO-150-P3-M10X1.25701-62191501.25M108.85
8,020
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479081HVPO-150-P4-M12X1.75701-64071501.75M1210.4
9,600
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
66479090HVPO-150-P4-M12X1.25701-62281501.25M1210.85
9,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
66479099HVPO-150-P4-M14X2701-62691502M1412.1
11,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
66479108HVPO-150-P4-M14X1.5701-64271501.5M1412.6
11,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
66479117HVPO-150-P4-M16X2701-62301502M1614.1
13,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする