曜日別特売

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用) - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478819HVPO-P4-1/2W12
5,650
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする