曜日別特売

オーシャンFG No.2 16Kg

オーシャンFG No.2 16Kg - ダイゾーニチモリ

NSF-H1グレードに適合する食品機械用潤滑剤(Reg.No.133508 H1)です。
無味、無臭のため食品機械用潤滑剤として適しています。
白色で汚れを嫌う箇所の潤滑に最適です。
耐水性能、防錆性能に優れています。

用途
食品原料機械の軸受けおよび摺動部用。
医薬品、化粧品及び化学薬品の製造機械メンテナンス用。
食肉、野菜用スライサーの各部位の潤滑用。
食品搬送用コンベア、包装機械の潤滑用。
トラスコ品番226-4493白色使用温度範囲(℃)-20~120容量(kg)16容量(g)16ちょう度2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1缶
注意
※この製品はNo.2 (2号ちょう度)のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664767101120343270
49,420
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする