Oリング(運動・固定両用)

Oリング(運動・固定両用) - 森清化工Oリング(運動・固定両用) - 森清化工Oリング(運動・固定両用) - 森清化工Oリング(運動・固定両用) - 森清化工Oリング(運動・固定両用) - 森清化工

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。

用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。トラスコ品番577-1087材質1種A ニトリルゴム(NBR)硬度70±5内径(mm)74.6線径(mm)5.7内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664758701A P-75
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする