グローバル・ジャパン
ネックリング W Icy Neck
2層構造で保冷時間がアップしました。
トラスコ品番
610-2742
材質
外材:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、中材:PCM
色
ブルー
サイズ
M
首廻り(cm)
29~35(目安)
内径(Φcm)
9.5(±0.5)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66477331
547259
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください