曜日別特売

はがし剤 コントラクターズ

はがし剤 コントラクターズ - ディゾルビットはがし剤 コントラクターズ - ディゾルビットはがし剤 コントラクターズ - ディゾルビットはがし剤 コントラクターズ - ディゾルビット

鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。
汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。
汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。
ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。
高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。

用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1365材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)18900塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1缶
注意
※原液にまま使用してください。
※引火点は70.55℃ですが火気厳禁です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480115CS-18900
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする