曜日別特売

はがし剤 ディゾルビット

はがし剤 ディゾルビット - ディゾルビットはがし剤 ディゾルビット - ディゾルビットはがし剤 ディゾルビット - ディゾルビット

天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。
PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。
敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。

用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1363材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)2000塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1缶
注意
※切手の糊の様に天然物は剥離できません。
※引火点は70℃ですが火気厳禁です
※希釈せず使用してください。
※剥離対象物に確実に浸透させてください(噴霧してすぐには剥離しません)使用後は水拭きか水洗いで液剤を残さないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66480106DS-18900
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする