曜日別特売

ベルハンマーファントム

ベルハンマーファントム - ベルハンマーベルハンマーファントム - ベルハンマー

新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
オイル量に対し、5~10%添加して使用します。

用途スポーツカー用エンジンオイル添加剤として。トラスコ品番653-8575材質鉱油、減摩在、極圧剤琥珀容量(mL)340容量(L)0.34危険等級動粘度(mm2/s)90(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※個人宅への直送は不可です。法人・事業所名義のみ直送対応可能です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66477471Bhph01
8,200
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする