オーエッチ工業
金矢
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途
機械のレベル出し、フランジの開作業に
トラスコ品番
707-2776
材質
機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)
275
刃長(mm)
145
刃幅(mm)
40
刃先幅寸法(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66482696
YA-275
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください