千代田精機
取出口BOバルブBO-1
工場内のガス配管、ヘッダー等のガス取出口としてご使用下さい。
BO型は右ネジ、不燃性及び支燃性ガス用に、ご使用下さい。
本体は真鍮(しんちゅう)製です
用途
取出口用
トラスコ品番
217-4546
適合ガス
Ar(アルゴン)/CO2(炭酸)/N2(窒素)/O2(酸素)/He(ヘリウム)
接続口外径(Φmm)
入口:13(Pニップル)
接続ねじ形状
入口:M18×1.5、出口:M16×1.5オネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66481795
BO-1
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材